さくら電子
日本製LED安全ベスト(赤・青・白3色点滅 )
素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。
LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。
※LLサイズのみデザインが異なります。
用途
夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
サイズ
LLサイズ:縦58 胴回り114 脇回り98cm
テープ地色
白
電源(個)
単三乾電池3
LED色
赤・青・白の3色点滅タイプと赤の点滅の切替 前側:14個 後側:14個
色(本体)
紺地
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04343791
SBW-60F-1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください