曜日別特売

日本製LED安全ベスト ファスナータイプ

日本製LED安全ベスト ファスナータイプ - さくら電子日本製LED安全ベスト ファスナータイプ - さくら電子日本製LED安全ベスト ファスナータイプ - さくら電子

夜間工事や警備には欠かせない商品です。
夜間の暗い中の作業に最適!
自動車修理工場や建築現場で使われています。素材に拘った日本製品 前側:LED白16個/後側:LED白16個 腰:左右各2個 フリーサイズ

用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業テープ地色寸法(cm)縦:57.5 肩:32.5 胴回り:106電源(個)単三乾電池3LED色LED白16個/後側:LED白16個/腰:左右各LED白2個色(本体)紺地内容量1着
注意
※単三電池は別途購入になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343818SBW-J
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする