アラム
エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2002マイ M
・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途
・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。
材質
ニトリルゴム
幅(mm)
掌部:98
厚さ(mm)
指先:0.1
全長(mm)
230
色
白
サイズ
M
入数(枚)
2000
表面
指先滑り止め加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
無
内容量
1箱
注意
※・主原料がニトリルゴムのためラテックスアレルギーの方に最適です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04343976
3621-02
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません