エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2001マイ S

エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2001マイ S - アラムエクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2001マイ S - アラム

・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。

用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:86厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズS入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無内容量1箱
注意
※・主原料がニトリルゴムのためラテックスアレルギーの方に最適です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043439673621-01
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする