お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ

お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事お散歩ラジカセ イヤホン付き FM/AMラジオ - マリン商事

手のひらサイズなのに2スピーカーの高音質。録音もできる携帯用小型ラジカセ。
操作も簡単なラジカセです。
ラジオ録音、内蔵マイク録音可(ノーマルテープ使用)。

用途ラジオの聴取、カセットの再生や録音に。電池式 時計 アラーム コンパクトラジカセ カセットプレーヤー レコーダー 再生 録音 小型 軽量 ベルトクリップ付 携帯用ラジオ 防災グッズ付属品両耳イヤホン、取扱説明書材質ABS、スチール質量(g)250電源(V)DC3V 単3形乾電池2本(別売)口径(Φmm)スピーカー:36×2(出力はモノラル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4.2×9.1電池寿命乾電池:約10時間(カセット連続再生、アルカリ乾電池使用時)受信周波数AM504-1656KHz/FM75.6-109MHz端子イヤホン:3.5mmΦミニジャック、ステレオイヤホン対応(出力はモノラル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04347090EL-40150
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする