YAMAZEN(山善)
お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm
園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。
芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途
ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス
色
グリーン
種類
人工芝
寸法(cm)
芝丈:1.2
幅(m)
1
内容量
1ロール
注意
※コンクリート等に直接敷くと、裏面のゴムが色移りする場合があります
※【本製品は次のような場所には設置しないでください】
※ウッドデッキなど板と板のすき間や段差のある場所
※傾斜のある場所
※水がたまったり、凍結の恐れがある場所
※屋上階や高層階など風の影響を受けやすい場所
※鉄板の上や温室の中など熱が上がる場所
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04347029
CK6H-1215(GR)
5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04347038
CK6H-12110(GR)
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04347020
CK6H-1212(GR)
2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください