小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出
地面に差し込む支柱タイプ
市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます
暗くなったら自動で点灯
電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる材質ABS、ステンレス質量(g)120防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED10灯)0.1W相当充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8