阪口製作所
ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット
ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。
二次側専用です。
全長(mm)
270
質量(g)
910
適合電線(mm
2
)
80~100
金具
六角26mm
ケーブル接続方法
圧着式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04344640
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください