阪口製作所
ケーブルジョイント フリー300ネジ止め ソケット
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。
二次側専用です。
全長(mm)
260
質量(g)
390
適合電線(mm
2
)
22~60
金具
Φ22mm
ケーブル接続方法
ネジ止め
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04344658
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください