曜日別特売

取出バルブ ニップル付

取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所取出バルブ ニップル付 - 阪口製作所
接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13入口ねじの種類M18×1.5内容量1個
注意
※使用ガスによってハンドル色が変化します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
ハンドル色
出口ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344667TV-01S酸素3/4-16UNF(右)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344676TV-01Sアルゴン・窒素3/4-16UNF(右)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344685TV-01S炭酸ガス3/4-16UNF(右)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344701TV-02Sアセチレン3/4-16UNF(左)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344710TV-02Sプロパングレー3/4-16UNF(左)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344719TV-02Sプロパン3/4-16UNF(左)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344728TV-03S酸素M16×1.5(右)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344737TV-03Sアルゴン・窒素M16×1.5(右)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344746TV-03S炭酸ガスM16×1.5(右)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344755TV-04SアセチレンM16×1.5(左)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344771TV-04SプロパングレーM16×1.5(左)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04344780TV-04SプロパンM16×1.5(左)プラグネジ
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする