フジ エコカウンタークロス 薄手

フジ エコカウンタークロス 薄手 - 尚美堂

袋入りタイプの薄手のカウンタークロスです。コストパフォーマンスに優れた商品です。

仕様●サイズ:300×600mm●材質:レーヨン不織布・PET●入数:100枚×12袋×5ケース内容量1ケース(5ケース×12袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04748996-68-0759-42
51,000
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
04749005-68-0759-43
51,000
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
04749021-68-0759-40
51,000
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
04749030-68-0759-41
51,000
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする