曜日別特売

スマートキッチン保存袋 KSシリーズ

スマートキッチン保存袋 KSシリーズ - 日本サニパック

箱型タイプの食品保存用ポリ袋シリーズとなります。

仕様●色:半透明●縦(mm):250●横(mm):180●厚さ(mm):0.01●横寸法、()内の数値は袋を閉じた時の横幅です。(KS07、KS08、KS10、KS80)●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)●コード番号:199-0231アズワン品番68-0756-17内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04748461KS06
140
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする