曜日別特売

フラワーピン 10本×5箱入 BX1-10シリーズ

フラワーピン 10本×5箱入 BX1-10シリーズ - ミツヤ

とめて飾れる花形のカラーピンです。

仕様●寸法:針長/8mm、頭部/15mm●材質:PS樹脂、ステンレス針●包装:収納便利なPSケース(フック式)●色:赤、黄、青、緑の4色アソート(花びらはクリア)アズワン品番68-0720-60内容量1ケース(5箱×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04744751BX1-10-T
1,200
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする