曜日別特売

マップピン BX1-7シリーズ

マップピン BX1-7シリーズ - ミツヤ

ポイント効果抜群の直径10ミリの丸型マップピンです。

仕様●寸法:頭径/Φ10mm、針長/10mm●材質:PS樹脂、鋼線●包装:収納便利なPSケース(フック式)●色:透明アズワン品番68-0721-07内容量1ケース(5箱×17本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04744900BX1-7-T
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする