曜日別特売

Chair Pro FCC-100シリーズ

Chair Pro FCC-100シリーズ - COFOChair Pro FCC-100シリーズ - COFOChair Pro FCC-100シリーズ - COFOChair Pro FCC-100シリーズ - COFOChair Pro FCC-100シリーズ - COFOChair Pro FCC-100シリーズ - COFOChair Pro FCC-100シリーズ - COFOChair Pro FCC-100シリーズ - COFO

長時間座っていられる。人間工学に基づいた設計で、長時間の座りっぱなしによる負担を軽減します。ゆったりリラックス。最大135度まで角度を調整可能。作業途中にリラックスしたい時に適しています。集中力が続きやすい。まるで雲に乗ったような座り心地で、集中力が続きやすい環境をサポートします。人間工学に基づいた快適さを保つ高い機能性とオフィスやご自宅など多様なシーンにも溶け込む洗練されたデザイン美の双方を実現したワークチェア。

セット内容ヘッドレスト×1、座面×1、背面×1、アームレスト×2、脚カバー×1、組立専用工具セット×1、キャスター×5脚×5、ハンガー×1、脚ベース×1、シリンダー×1幅(mm)660質量(kg)20高さ(mm)1150~1260奥行(mm)680耐荷重(kg)125キャスターあり背もたれあり座高(mm)480~560高さ調節あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04681891FCC-100Bブラック68-0501-88
49,700
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04681900FCC-100Wホワイト68-0501-89
50,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする