曜日別特売

ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ

ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。

仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04648476SXR8038K.3367-9358-96
100
95
105(税込)
当日出荷
04648485SXR8038K.667-9358-97
100
95
105(税込)
当日出荷
04648501SXR8038K.1567-9358-94
100
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 普段の筆記作業に

三色ボールペンの詰替え。
この緑色、これ一般的なお店では見つけられないんですよね。
事務専門店に行けばあるんだけど、ちょっと遠いし。
だけど、モノタロウで発見!ラッキー!

2025-12-18
用途: 事務仕事には欠かせない書き味
不動産業

細かい文字を書くのにちょうどいい太さのものを探していて、こちらを購入しました。
長年使っていますが、インクが最後まで途切れず書き味がよいので愛用しています。

2025-06-10
用途: 事務作業
有限会社 三稜建設建設業・工事業

こちらのペンを気に入って、替え芯を定期的に購入しています。
書きやすく、黒・赤インクとともに重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする