トップ工業
ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ
先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様
●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752
アズワン品番
67-9147-71
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04597647
HY-26STGH
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください