アズワン
スタンドサインキューブ 身障者専用駐車場
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
付属品
プラストッパー16個
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)
約4.7(満水時約11.1)
文字内容
身障者専用駐車場
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウエイト付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04706138
-
イエロー
片面表示
68-0587-17
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04706147
-
イエロー
両面表示
68-0587-18
¥
19,200
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04706156
-
グレー
両面表示
68-0587-16
¥
19,200
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04706129
-
グレー
片面表示
68-0587-15
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください