アズワン
耐熱・耐薬・帯電防止袋
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様
●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗
アズワン品番
67-8740-91
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04565359
-
¥
120,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください