リキッドシステム
ステンレスベッセル SV-39シリーズ
ステンレスベッセルSVシリーズは、3リットル~50リットル迄の液体をベッセル内に投入し加圧圧送する事ができる容器です。
仕様
●サイズ:Φ300×h780●重量:18.0kg●材質:SUS304●表面処理:バフ研磨仕上げ●容量:39L●常用使用圧力:0.5MPa●標準オーリング材質:NBR
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04630897
SV-39-LS
67-9280-29
¥
418,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
04630906
SV-39
67-9280-27
¥
383,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
04630915
SV-39-LG
67-9280-28
¥
418,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
04630931
SV-39-LSLG
67-9280-30
¥
453,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください