マルチカート ディスプレイ取付型

マルチカート ディスプレイ取付型 - AURORA(オーロラジャパン)マルチカート ディスプレイ取付型 - AURORA(オーロラジャパン)

ディスプレイ設置可能、天板落とし込み構造、追加棚(別売)設置可能

仕様●目安ディスプレイインチ:~40インチ●積載質量:~10kg●ディスプレイ取付方式:VESA75×75/100×100mm●ディスプレイ調整:・上下傾斜調整(-10~+10°)・高さ調整●天板有効サイズ:W580×D470mm●天板・中板・底板積載質量:それぞれ20kgまで●総積載質量:90kgまで●質量:23.3kg●ゴムキャスター:Φ100mm●Rohs対策品(2023年12月時点)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04652798JAC-1000BD68-0448-58
89,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
04652789JAC-1000WD68-0448-59
84,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする