マルチカート用オプション 棚板

マルチカート用オプション 棚板 - AURORA(オーロラジャパン)マルチカート用オプション 棚板 - AURORA(オーロラジャパン)マルチカート用オプション 棚板 - AURORA(オーロラジャパン)マルチカート用オプション 棚板 - AURORA(オーロラジャパン)

傷が付きにくいサテン塗装

仕様●棚板有効サイズ:W538×D430mm●最大積載質量:15kg●本体質量:2.8kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04652807JC-BS68-0448-60
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
04652816JC-WS68-0448-61
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする