曜日別特売

ガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ

ガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シーガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シーガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シーガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シーガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シーガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シーガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シーガルバリウムワゴン35×90cm 3段 ポール H1200mm 取っ手付き TGGS3-359012シリーズ - アイ・エル・シー

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手はお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W910×D350×H900mm(キャスター含め1050mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04754271TGGS3-359012SV68-0775-52
62,000
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04754280TGGS3-359012WH68-0775-53
62,000
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04754289TGGS3-359012BK68-0775-51
62,000
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする