ステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ

ステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン46×60cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-46607シリーズ - アイ・エル・シー

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W610×D460×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04754569TSSW3-46607WH68-0775-83
73,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04754578TSSW3-46607BK68-0775-81
73,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04754587TSSW3-46607SV68-0775-82
73,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする