ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ

ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー ステンレスシェルフワゴン46×76cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46767シリーズ アイ・エル・シー

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W770×D460×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:2段●セット内容:棚板2枚、ポール×4、取っ手×1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04754420 TSSW2-46767SV 68-0775-67
60,200
57,980
63,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
04754429 TSSW2-46767BK 68-0775-66
60,200
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
04754438 TSSW2-46767WH 68-0775-68
60,200
57,980
63,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする