曜日別特売

ステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ

ステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン60×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-60607シリーズ - アイ・エル・シー

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W610×D610×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:2段●セット内容:棚板2枚、ポール×4、取っ手×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04754481TSSW2-60607SV68-0775-73
61,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04754490TSSW2-60607WH68-0775-74
61,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04754499TSSW2-60607BK68-0775-72
61,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする