曜日別特売

花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ

花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ - 名古屋眼鏡花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ - 名古屋眼鏡花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ - 名古屋眼鏡花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ - 名古屋眼鏡

フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。

仕様●レンズ:透明UVカット(4カーブ)●重量: 55g(本体23g)●サイズ:52□17-135〇29.5(外寸142mm、内寸136mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)内容量1本
注意
●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046497888732-0268-0312-21
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
046497978732-0368-0312-22
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
046498068732-0168-0312-20
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする