ポリバッ 半透明 10P PBHB-Nシリーズ

ポリバッ 半透明 10P PBHB-Nシリーズ - オルディ

引っ張りに強い特殊配合ポリエチレン、コストダウン製品、引張強度優位性有、薄肉化

仕様●サイズ(mm):0.025×900×100(1枚)●材質:特殊PE●重量:12.63kg(ケース)アズワン品番67-9338-70内容量1ケース(30冊×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04644328PBHB-N90A-10
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする