NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ

NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ - NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ - NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ - NICHIRYO(ニチリョー)

チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。

仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0463334700-AQA-N10L
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする