千代田通商
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 赤 LE-6 Rシリーズ
溶接環境のエア配管及び水配管に適しています、溶接環境等
仕様
●内径×中径×外径(mm):4×6×8●使用真空圧力(MPa):-100●使用流体:圧縮空気(凍結なき事)・工業用水●最高使用圧力(MPa):圧縮空気:0.8 工業用水:0.3●使用温度範囲(℃):圧縮空気:-5~60 工業用水:5~40●全長(m):20●コード番号:167-4693
アズワン品番
67-9185-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04618218
LE-6 R 20m
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください