KTC折り畳みコンテナ YGシリーズ

KTC折り畳みコンテナ YGシリーズ - KTC

ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。道具やまとめて置いておきたいものを収納に。

仕様●外形寸法(mm)間口:530●外形寸法(mm)奥行:366●外形寸法(mm)高さ:334●有効内寸(mm)間口:493●有効内寸(mm)奥行:335●有効内寸(mm)高さ:305●最大積載荷重(kg):168●折りたたみ高さ(mm):95●材質/仕上:ポリプロピレン●コード番号:420-5587アズワン品番67-8751-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04566208YG-196
7,120
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする