スミ
SPレンジ 蓋 FGN 透明 8Gシリーズ
防曇加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):128×128×-7●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:4.50g
アズワン品番
68-0951-43
内容量
1ケース(20袋×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04795169
8G28201
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください