曜日別特売

スタンド袋M- S 001シリーズ

スタンド袋M- S 001シリーズ - メイワパックス

真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)。破袋・ピンホール防止に優れた、スタンディング包装です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装。スタンディングタイプは、ディスプレイ効果があります。

全8種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04683370001-3511ケース(3000枚)68-0504-25
51,500
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04683379001-3521ケース(3000枚)68-0504-26
58,700
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04683388001-3551ケース(2000枚)68-0504-29
62,000
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04683397001-3561ケース(2000枚)68-0504-30
66,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04683406001-3571ケース(2000枚)68-0504-31
72,400
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04683415001-3581ケース(1000枚)68-0504-32
41,400
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04683431001-3591ケース(1000枚)68-0504-33
50,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04683440001-3601ケース(1000枚)68-0504-34
57,700
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする