曜日別特売

レトリコボール04 NOB304Rシリーズ

レトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパスレトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパスレトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパスレトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパスレトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパスレトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパスレトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパスレトリコボール04 NOB304Rシリーズ - サクラクレパス

0.4mm油性ボールペンなので細字が書ける。ニードルチップはペン先が細いので筆記面が見易く、細かい字がよりキレイに書ける。フィルム付箋にもしっかり書ける。

仕様●サイズ:135×9×11mm●材質:軸/ABS、頭冠・先栓/真鍮、クリップ/ステンレス内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04629199NOB304R#13867-9271-38
300
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
04629208NOB304R#4067-9271-40
300
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
04629217NOB304R#14867-9271-41
300
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
04629226NOB304R#3167-9271-39
300
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
04629235NOB304R#22367-9271-42
300
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
04629251NOB304R#21967-9271-37
300
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする