曜日別特売

スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ

スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ - 八興

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、液体の液残りが少なく洗浄性に優れます。可塑剤フリー:溶出物資の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物資が極めて少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加物を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:2019年7月22日に改正RoHS指令(RoHS2.0) 10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04801426E-SJECO-6x81巻(100m)68-1079-81
127,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
04801435E-SJECO-6x81巻(20m)68-1079-80
25,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04801451E-SJECO-4x61巻(100m)68-1079-79
85,000
84,980
93,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04801460E-SJECO-4x61巻(20m)68-1079-78
17,000
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする