シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ - 信越ポリマーシングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ - 信越ポリマー

USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合

適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04793401SU-SR Tube159.53×15.8868-0946-69
71,250
65,005
71,506(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793410SU-SR Tube153.18×9.5368-0946-63
53,490
48,999
53,899(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793419SU-SR Tube1515.88×22.2368-0946-72
110,490
100,019
110,021(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793428SU-SR Tube156.35×11.1168-0946-66
45,320
39,996
43,996(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793437SU-SR Tube151.59×3.1868-0946-61
12,540
11,985
13,184(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793446SU-SR Tube156.35×9.5368-0946-65
35,630
32,993
36,292(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793455SU-SR Tube1512.7×19.0568-0946-70
99,750
90,015
99,017(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793471SU-SR Tube525.4×34.9368-0946-75
118,750
109,843
120,827(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793480SU-SR Tube159.53×12.768-0946-68
37,430
33,993
37,392(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793489SU-SR Tube156.35×12.768-0946-67
56,340
49,999
54,999(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793498SU-SR Tube154.76×7.9468-0946-64
26,030
23,989
26,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793507SU-SR Tube1512.7×25.468-0946-71
231,800
199,878
219,866(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793516SU-SR Tube519.05×25.468-0946-73
45,130
39,996
43,996(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793525SU-SR Tube519.05×28.5868-0946-74
72,490
66,006
72,607(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793541SU-SR Tube153.18×6.3568-0946-62
22,520
19,988
21,987(税込)
27日以内出荷
返品不可
04793550SU-SR Tube1515×2168-0946-76
153,900
139,854
153,839(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする