ヨシタケ
スチームトラップ 1010シリーズ 1011シリーズ
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
仕様
●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:2.8MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04664671
1011-28 15A
68-0465-63
¥
58,400
取扱い終了
返品不可
04664680
1011-4.9 15A
68-0465-65
¥
58,400
取扱い終了
返品不可
04664689
1011-2.1 15A
68-0465-61
¥
58,400
取扱い終了
返品不可
04664698
1011-28 20A
68-0465-64
¥
63,600
取扱い終了
返品不可
04664707
1011-8.7 20A
68-0465-67
¥
63,600
取扱い終了
返品不可
04664716
1011-8.7 15A
68-0465-66
¥
58,400
取扱い終了
返品不可
04664725
1011-2.1 20A
68-0465-62
¥
63,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください