スチームトラップ 1810シリーズ 1822シリーズ

スチームトラップ 1810シリーズ 1822シリーズ - ヨシタケ

長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:4.5MPa●最高使用温度:345℃℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046649081822-8.7 25A68-0465-88
248,000
取扱い終了
返品不可
046649171822-8.7 20A68-0465-87
248,000
取扱い終了
返品不可
046649261822-2.1 25A68-0465-85
248,000
取扱い終了
返品不可
046649351822-45 25A68-0465-86
248,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする