曜日別特売

安全弁 AL-140MLシリーズ

安全弁 AL-140MLシリーズ - ヨシタケ

揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04669571AL-140ML B1/0.21-0.3MPa 50A68-0472-38
340,000
取扱い終了
返品不可
04669580AL-140ML B2/0.31-0.4MPa 15A68-0472-10
109,000
取扱い終了
返品不可
04669589AL-140ML F/0.81-1.0MPa 25A68-0472-25
180,000
取扱い終了
返品不可
04669598AL-140ML A/0.05-0.2MPa 32A68-0472-26
221,000
取扱い終了
返品不可
04669607AL-140ML A/0.05-0.2MPa 25A68-0472-20
180,000
取扱い終了
返品不可
04669616AL-140ML D/0.46-0.6MPa 20A68-0472-17
131,000
取扱い終了
返品不可
04669625AL-140ML E/0.81-1.0MPa 50A68-0472-42
340,000
取扱い終了
返品不可
04669641AL-140ML C/0.36-0.45MPa 25A68-0472-22
180,000
取扱い終了
返品不可
04669650AL-140ML D/0.66-0.8MPa 50A68-0472-41
340,000
取扱い終了
返品不可
04669659AL-140ML A/0.05-0.2MPa 40A68-0472-31
275,000
取扱い終了
返品不可
04669668AL-140ML C/0.41-0.65MPa 32A68-0472-29
221,000
取扱い終了
返品不可
04669677AL-140ML A/0.05-0.2MPa 20A68-0472-14
131,000
取扱い終了
返品不可
04669686AL-140ML B/0.21-0.35MPa 20A68-0472-15
131,000
取扱い終了
返品不可
04669695AL-140ML E/0.76-1.0MPa 15A68-0472-13
109,000
取扱い終了
返品不可
04669711AL-140ML E/0.81-1.0MPa 40A68-0472-36
275,000
取扱い終了
返品不可
04669720AL-140ML A/0.05-0.2MPa 15A68-0472-08
109,000
取扱い終了
返品不可
04669729AL-140ML B2/0.31-0.4MPa 40A68-0472-33
275,000
取扱い終了
返品不可
04669738AL-140ML C/0.41-0.55MPa 15A68-0472-11
109,000
取扱い終了
返品不可
04669747AL-140ML B/0.21-0.35MPa 25A68-0472-21
180,000
取扱い終了
返品不可
04669756AL-140ML D/0.66-0.8MPa 40A68-0472-35
275,000
取扱い終了
返品不可
04669765AL-140ML D/0.46-0.55MPa 25A68-0472-23
180,000
取扱い終了
返品不可
04669781AL-140ML B1/0.21-0.3MPa 32A68-0472-27
221,000
取扱い終了
返品不可
04669790AL-140ML C/0.36-0.45MPa 20A68-0472-16
131,000
取扱い終了
返品不可
04669799AL-140ML C/0.41-0.65MPa 40A68-0472-34
275,000
取扱い終了
返品不可
04669808AL-140ML E/0.61-0.75MPa 20A68-0472-18
131,000
取扱い終了
返品不可
04669817AL-140ML C/0.41-0.65MPa 50A68-0472-40
340,000
取扱い終了
返品不可
04669826AL-140ML B1/0.21-0.3MPa 40A68-0472-32
275,000
取扱い終了
返品不可
04669835AL-140ML D/0.66-1.0MPa 32A68-0472-30
221,000
取扱い終了
返品不可
04669851AL-140ML E/0.56-0.8MPa 25A68-0472-24
180,000
取扱い終了
返品不可
04669860AL-140ML B2/0.31-0.4MPa 50A68-0472-39
340,000
取扱い終了
返品不可
04669869AL-140ML D/0.56-0.75MPa 15A68-0472-12
109,000
取扱い終了
返品不可
04669878AL-140ML A/0.05-0.2MPa 50A68-0472-37
340,000
取扱い終了
返品不可
04669887AL-140ML F/0.76-1.0MPa 20A68-0472-19
131,000
取扱い終了
返品不可
04669896AL-140ML B2/0.31-0.4MPa 32A68-0472-28
221,000
取扱い終了
返品不可
04669905AL-140ML B1/0.21-0.3MPa 15A68-0472-09
109,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする