ヨシタケ
空気抜弁 TA-3C TA-3Cシリーズ
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能、空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易
仕様
●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:60℃●接続:JIS Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04667017
TA-3C 25A
68-0468-57
¥
57,800
取扱い終了
返品不可
04667026
TA-3C 32A
68-0468-58
¥
57,800
取扱い終了
返品不可
04667035
TA-3C 15A
68-0468-55
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
04667051
TA-3C 20A
68-0468-56
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください