PVDFルアー・フィッティング フィメール 100個入 LFシリーズ

PVDFルアー・フィッティング フィメール 100個入 LFシリーズ - サンワエンタープライズ

形状・サイズのバリエーションが豊富です。

仕様●材質:PVDF●形状:ルアーフィメール●形状:ストレート●適合チューブ内径:6.4mm内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680509LF-1NK768-0494-46
22,800
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680518LF-2.5NK768-0494-49
22,800
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680527LF-3NK768-0494-50
25,000
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680536LF-4NK768-0494-51
25,000
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680545LF-2NK768-0494-48
25,000
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680561LF-1.5NK768-0494-47
22,800
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする