PVDFルアー・フィッティング メール 100個入 LMシリーズ

PVDFルアー・フィッティング メール 100個入 LMシリーズ - サンワエンタープライズ

形状・サイズのバリエーションが豊富です。

仕様●材質:PVDF●形状:ルアーメール●形状:ストレート●適合チューブ内径:6.4mm内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680387LM-1.5NK768-0494-35
25,000
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680396LM-1NK768-0494-34
25,000
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680405LM-2.5NK768-0494-37
25,000
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680421LM-4NK768-0494-39
31,900
30,980
34,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680430LM-3NK768-0494-38
25,000
24,980
27,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
04680439LM-2NK768-0494-36
29,500
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする