日本ブレイディ
BMP71用 M7シリーズ
プリンターBMP71にご使用いただけます。
仕様
●ラベル種類:B-642●ラベルサイズ:25.4mm×25.4mm(印字エリア:15.4mm×9.53mm)●対応温度:-196~120度●対応インクリボン:R4300シリーズ
アズワン品番
67-9205-36
内容量
1巻(250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04620099
M7-19-642
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください