曜日別特売

液体用カラーロール RC633シリーズ

液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス液体用カラーロール RC633シリーズ - アブス

3色を使い分け、場所を区別することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。

仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04679197RC633YE68-0492-45
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04679206RC633GR68-0492-44
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04679215RC633BL68-0492-43
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする