曜日別特売

液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ

液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ - アブス液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ - アブス液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ - アブス液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ - アブス液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ - アブス液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ - アブス

カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収し、しっかり保持します。

仕様●サイズ:40cm×50cm×厚み3mm●吸収量:約75L/箱●重量:約9kg/箱●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04679030GM453GY68-0492-25
30,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04679039GM453GR68-0492-24
30,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする