廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズ

廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズ - トミー工業廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズ - トミー工業

オートクレーブ用の袋です。

仕様●耐熱:140℃●材質:ポリエステル樹脂製●適用機種:SX-700、LSX-700●サイズ:600W×800Hmm 厚さ40μm●質量:5.4kg/箱アズワン品番67-9298-28内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04639315DAB-700
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする