ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ

ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ - アズワン

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。

仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。内容量1台
注意
●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0479697161-809-35-368-0987-24
18,400
18,300
20,130(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479698061-809-35-168-0987-22
13,300
13,200
14,520(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479698961-809-35-268-0987-23
15,500
15,400
16,940(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする