曜日別特売

ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ

ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ - アズワン

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。

仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要内容量1台
注意
●※ゴムハンマー必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0479705961-809-38-368-0987-33
21,000
20,900
22,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479706861-809-38-168-0987-31
15,900
15,800
17,380(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479707761-809-38-268-0987-32
18,200
18,100
19,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする