曜日別特売

ワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ

ワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ - アズワン

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H150.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。内容量1台
注意
●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0479699861-809-36-368-0987-27
25,000
24,900
27,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479700761-809-36-168-0987-25
18,200
18,100
19,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479701661-809-36-268-0987-26
21,200
21,100
23,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする