ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ

ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ - アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ - アズワン

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。内容量1台
注意
●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0479702561-809-37-368-0987-30
30,500
30,400
33,440(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479704161-809-37-168-0987-28
22,000
21,900
24,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0479705061-809-37-268-0987-29
25,700
25,600
28,160(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする